CAPTAIN STAG
トレッカー ワンポールレクタ270 TYPE2
テント前面にスペースを広げるルーフ&キャノピーを装備。組立簡単なティピー型ワンポールテントで使いやすい四角形のフロアで4人で使用できます。
付属品
ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ
材質
フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ19mm
色
カーキ
質量(g)
4800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フライ:270×345×180、インナー:270×240×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099398
UA-0068
¥
60,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください