CAPTAIN STAG
トレッカー フライタープセットUV
多彩なセッティングが楽しめるタープ!別売のUA-62トレッカーワンポールテント270UVと組合せて使用できます。
付属品
ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ
材質
タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、ポール:アルミニウム合金Φ19mm
色
カーキ
質量(g)
2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
420(330)×500×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099407
UA-1090
¥
45,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください