CAPTAIN STAG
トレッカー レクタタープセット320×290UV
多彩なセッティングが楽しめるスタンダードタープ。グロメットを16個装備。
付属品
ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、バッグ
材質
タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)Φ16mm×全長180cm
色
カーキ
質量(g)
2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
320×290×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099416
UA-1089
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください