曜日別特売

トレッカー アルミテント2UV

トレッカー アルミテント2UV - CAPTAIN STAGトレッカー アルミテント2UV - CAPTAIN STAGトレッカー アルミテント2UV - CAPTAIN STAGトレッカー アルミテント2UV - CAPTAIN STAG

居住性をプラスした快適装備の2人用アルミテント。
A式フレームにセンターポールをプラスする事で上部空間を広くでき居住性をアップ。
吊り下げ式インナーテントで設営・撤収がスピーディー。
左右に開閉可能なベンチレーションを装備。インナー側面にメッシュを装備。軽量なアルミニウム製ポール。
ポールの色分けで迷わず設営できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。

付属品ガイドロープ2本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ85mmカーキ質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×255×115、インナー:210×135×105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099450UA-0061
36,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする