トレッカー ワンポールテント レクタ270UV

トレッカー ワンポールテント レクタ270UV - CAPTAIN STAGトレッカー ワンポールテント レクタ270UV - CAPTAIN STAGトレッカー ワンポールテント レクタ270UV - CAPTAIN STAGトレッカー ワンポールテント レクタ270UV - CAPTAIN STAG

快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。組立簡単、4人で使用できる使いやすいスクエア(四角形)タイプ。
フライシート単体で設営・使用可能。インナーテントを30cmオフセットしたことで荷物室を確保。軽量で丈夫なアルミポール。
インナーテント内を換気するベンチレーションを装備。フライシート裾に風の吹込みを抑えるスカートを装備。
インナーテントの大きい出入り口と天井メッシュでテント内を換気できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。

付属品ガイドロープ4本、アルミペグ19本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ19mmカーキ質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×270×180、インナー:270×240×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099459UA-0062
45,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする