トレッカー アルミドームテント3UV

トレッカー アルミドームテント3UV - CAPTAIN STAGトレッカー アルミドームテント3UV - CAPTAIN STAGトレッカー アルミドームテント3UV - CAPTAIN STAGトレッカー アルミドームテント3UV - CAPTAIN STAG

快適装備をプラスした本格的なドームテントです。クロスフレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
フライの左右にベンチレーションを装備。インナーには天井と側面にメッシュを装備し通気を確保。ポールを色分けで迷わず設営。
インナー内側には、大型三角メッシュポケットと小物入れに便利なメッシュポケット付き。

付属品ペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF1500(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ85mm・95mmシルバー質量(g)3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:200×320×135、インナー:200×200×130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099477UA-0051
50,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする