トレッカー レクタ320×290UV

トレッカー レクタ320×290UV - CAPTAIN STAGトレッカー レクタ320×290UV - CAPTAIN STAGトレッカー レクタ320×290UV - CAPTAIN STAGトレッカー レクタ320×290UV - CAPTAIN STAG

多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。
タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。
別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。

付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800質量(g)2000材質(フレーム)スチール(紛体塗装)材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099495UA-1083ホワイト
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44099504UA-1085グリーン
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44099504UA-108544099495UA-1083UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495トレッカー レクタ320×290UVCAPTAIN STAG1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする