CAPTAIN STAG
MFコンパクトシュラフ
中綿に暖かいマイクロファイバーを使用!極細のポリエスル繊維で、従来のホローファイバーより柔らかく高い保温性があり、コンパクトに収納できます。
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099617
UB-0037
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(マイクロファイバー)200g、バッグ:ポリエステル
ブラウン
200
800
¥
8,000
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44099608
UB-0038
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100(マイクロファイバー)400g、バッグ:ポリエステル
グリーン
400
980
¥
10,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください