曜日別特売

フォルス スリーピングバッグ

フォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAGフォルス スリーピングバッグ - CAPTAIN STAG

オールシーズン対応シュラフ。軽くて保温力抜群。軽量で保温力に優れ湿気に強い中空ポリエステル繊維(ワンサーモファイバー)を使用。2層構造にすることで保温力をアップ。
最適な暖かさを考慮したボディシェープと3Dデザインフード。足にフィットする3D形状。
首元をつつむドラフトチューブ。フード部分と、ドラフトチューブのコードを使用することで首元からの放熱と冷気をカット。
保温力をさらに高められる。首元の内側には、小物入れに便利なポケットを装備。
表地には30デニールソフトマイクロポリエステル生地に撥水加工。裏地には肌触りの良い50デニールソフトマイクロファイバー生地を使用。
ダブルファスナーで上下から開閉。少し暑い時は足元のファスナーを開ければ温度調節が可能。
ファスナーの自然開放を防ぐ面ファスナー。ファスナーによる生地の噛み込みを防ぐテープ付き。コンパクトに収納できるコンプレッションバッグ付き。

寸法(幅W×長さL)(mm)肩800・足先500×2200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
使用限界温度(℃)
快適温度環境(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099626UB-0034表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)800g1500-14
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44099635UB-0035表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)1000g1700-42
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44099644UB-0036表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)1200g1800-9-3
18,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする