CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm

CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm - CAPTAIN STAGCS ファイバーダウン ブランケット120×75cm - CAPTAIN STAGCS ファイバーダウン ブランケット120×75cm - CAPTAIN STAGCS ファイバーダウン ブランケット120×75cm - CAPTAIN STAG

軽くて暖かい超極細繊維を使用したブランケット。ひざ掛け・ショール・腰巻など、様々な使い方ができます。肩に巻いて使用する際に結べるヒモ付き。付属の収納バッグに入れると、お昼寝などに便利な枕や小型クッションとしても使えます。

付属品収納バッグ材質表地・裏地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(ファイバーダウン)200g、バッグ:ナイロン100%質量(g)300寸法(幅W×長さL)(mm)750×1200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099669UM-1554ブラック×アイボリー
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44099678UM-1555モスグリーン×キャメル
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする