トール レイヤード封筒型シュラフ2000

トール レイヤード封筒型シュラフ2000 - CAPTAIN STAGトール レイヤード封筒型シュラフ2000 - CAPTAIN STAGトール レイヤード封筒型シュラフ2000 - CAPTAIN STAGトール レイヤード封筒型シュラフ2000 - CAPTAIN STAG

マイナス温度帯で使用可能な暖かい封筒型シュラフ。中綿を2層構造にすることで保温力をアップ!
使用温度目安約-5℃~ライナー生地は極細のマイクロ糸を使用した厚手のボア生地で、やわらかく肌触りの良い、温かなマイクロベルボア生地。
ライナー生地はファスナーで取り外しでき、使用状況に合わせて使用できます。
2WAYファスナー採用で足元を開けて温度調節も可能。同じシュラフをつなぎ合わせればダブルサイズにできます。

材質表地:40Dリップストップナイロン100%、裏地・ライナー:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファアイバー)2000g質量(g)3300寸法(幅W×長さL)(mm)850×2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099705UB-0039
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする