CAPTAIN STAG
ポップアップ ハーフメッシュルーム
頭の向きにより、通気性と遮光性を選べるハーフメッシュタイプ。従来よりも細かなメッシュで虫の侵入を防ぎます。小物入れに便利な室内ポケット付き。ペグ用ループ付き。
材質
幕体・メッシュ:ポリエステル、フレーム:バネ鋼
色
カーキ
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
215×72×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099730
UB-2015
¥
14,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください