曜日別特売

手回し多機能ラジオ

手回し多機能ラジオ - CAPTAIN STAG手回し多機能ラジオ - CAPTAIN STAG手回し多機能ラジオ - CAPTAIN STAG手回し多機能ラジオ - CAPTAIN STAG

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。

仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA材質本体:ABS樹脂質量(g)230電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A明るさ(Lm)LEDライト:30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099739UW-4510
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする