曜日別特売

鍛造 ペグ抜きハンマー

鍛造 ペグ抜きハンマー - CAPTAIN STAG鍛造 ペグ抜きハンマー - CAPTAIN STAG鍛造 ペグ抜きハンマー - CAPTAIN STAG鍛造 ペグ抜きハンマー - CAPTAIN STAG

打つ・抜く・掘るが一本でできる!柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。便利なペグ抜き付き。

材質頭部:炭素鋼、柄:天然木、ペグ抜き:鉄、紐:ポリプロピレン質量(g)490寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×120×315内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099748UA-4516
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする