アプリール ポップアップテントDUO

アプリール ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAGアプリール ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAGアプリール ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAGアプリール ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAGアプリール ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAGアプリール ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAG

パッと広がるポップアップテント。シルバーコーティングで紫外線をカット。ピクニックやおでかけに。
テントの広さ約1.4畳、2人用サイズ。背面メッシュで涼しさプラス。内側に小物入れポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径95mmグラスファイバー質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)145×160×110(テント内:奥行120)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099784UA-0064グロウ/ライトグリーン
8,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
44099800UA-0065ブルーム/パープルグレー
8,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする