曜日別特売

ブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製

ブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製 - StarTech.comブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製 - StarTech.com

19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属
装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー
高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。

仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチールセット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット質量(kg)1ブラック間口(mm)177高さ(cm)1.5縦(cm)48.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099337RKPNL4U
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする