ELPA
LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
携帯して便利なリール付キーホルダー付属
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
質量(g)
約15(電池除く)
光源
白色LED×1灯
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)
20
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
直径×長さL(Φmm×mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711189
DOP-790(PK)
リール付キーホルダー(リール長:約31cm)
16×90(リール付キーホルダー除く、最大値)
ピンク
オープン
¥
844
¥
928
(税込)
当日出荷
44204879
DOP-790(SL)
リール付キーホルダー(リール長約31cm)
約16×90(リール付キーホルダー除く、最大値)
シルバー
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください