ELPA
LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
電池6本または3本でも使える
材質
アルミ
色
黒
質量(g)
約195(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)
約42×200(最大値)
使用電池
単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
連続点灯時間
【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)
【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)
防水性
IPX7(防浸形)
電球の種類
白色LED×1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204897
DOP-RAL002
オープン
¥
2,563
¥
2,819
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください