ELPA
LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品
ストラップ、カラビナ
材質
アルミ
質量(g)
約44(電池除く、ストラップ含む)
直径×長さL(Φmm×mm)
約22×95(最大値)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)
約100(※電池初期時)
防水性
IPX3(防雨形)
電球の種類
白色LED×1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続点灯時間
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204906
DOP-EP302(RP)
約10時間(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
ROSE PINK
オープン
¥
1,139
¥
1,253
(税込)
3日以内出荷
44204915
DOP-EP302(V)
約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
VIOLET
オープン
¥
1,139
¥
1,253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください