曜日別特売

LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光

LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 - ELPA

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

全光束(Lm)10電球の種類白色LED質量(g)約49定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯開始照度(Lux)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204924PM-LF001CDS(W)10約49
オープン
1,043
1,147(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする