LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光

LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 - ELPA

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

設置場所屋内センサー感知方式人感&明暗センサー電球の種類白色LED定格消費電力(W)0.4質量(g)約50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯保持時間約30秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度(Lux)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204940PM-LF002PIR(W)10
オープン
1,708
1,879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする