曜日別特売

LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット

LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット - ELPA

点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える

付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX4(防沫形)電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204985DOP-HD710
オープン
2,279
2,507(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする