工房アイザワ
角型ランチボックス
ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質
ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂
色
ステンレス
耐熱温度(℃)
(シリコーン樹脂)240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
段数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116487
70126
0.36
1
13×11.5×4.7
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44116505
70128
0.67
1
16×13.4×5
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
44116496
70127
0.36×2
2
13×11.7×9
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください