長角ランチボックス

長角ランチボックス - 工房アイザワ

ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。

材質18-8ステンレススチールステンレス容量(L)0.5段数1寸法(cm)18.2×8.5×5.2耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4411651470138
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする