曜日別特売

GOOD LOCK CONTAINER 調味料ポット ワイド

GOOD LOCK CONTAINER 調味料ポット ワイド - マーナ

パッキンでしっかり閉まっていても、手元のボタンでワンタッチオープン
調味料がかたまりにくい、パッキンがついた調味料ポットです。
手元のボタンを押せばフタが奥に開き、ぎゅっと閉まっていてもワンタッチで開けられます。
毎日使う調味料をたっぷり入れられるワイドサイズです。

材質ケース:AS樹脂、フタ・すりきり板・スプーン・ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約104×155×95容量(mL)約600質量(g)194内容量1個
注意
※火のそばや高温になるところには置かないでください。
※レモンなど柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがありますのでご注意ください。
※食器洗い乾燥機のご使用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116934K775GYグレー
1,527
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44116925K775BKブラック
1,527
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
44116950K775Wホワイト
1,527
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする