曜日別特売

タイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠

タイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 - エレコム

DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ内容量1個
注意
※接続機器の仕様により転送ビットレートに制限がかかる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107098DH-TCC10
3,738
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする