曜日別特売

CN-M9100 12S 116L MTBチェーン

CN-M9100 12S 116L MTBチェーン - SHIMANO(シマノ)

荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)

仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44100344ICNM9100116Q
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする