冷凍庫 100L 上開き

冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開き - YAMAZEN(山善)

たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。

用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック仕様冷凍室性能:フォースター質量(kg)28容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)内容量1台
取扱説明書:(3.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105208YF-C101(W)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする