オーブンレンジ 16L ターンテーブル

オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立オーブンレンジ 16L ターンテーブル - 日立

オーブン調理もできるターンテーブル16Lオーブンレンジ。よく使うオートメニューがダイレクトキーで使いやすい。

用途あたため、解凍、オーブン調理に。オーブンレンジ/電子レンジ/グリル/あたため/弁当/惣菜/ターンテーブル/オートメニュー/ヘルツフリー/50ヘルツ/60ヘルツ/50Hz/60Hz/シンプル/おしゃれ/オシャレ/新生活/キッチン家電/一人暮らし/1人暮らし質量(kg)10.5電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)1400温度調節範囲(℃)発酵(35、40)、100~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×33.8×29.5周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)850、600、500、200相当庫内容量(L)16年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能:61.7、オーブン機能:11.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105384MRO-HE3B(W)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする