YAMAZEN(山善)
ヘキサゴンタープ
シンプルデザインのヘキサゴンタープ。風通しの良いオープンスタイルでキャンプやBBQが楽しめる。
程よいサイズ感でコンパクトに折りたためて、持ち運びも便利。天面は防水生地を採用し急な雨でも安心。
用途
日よけ、シェード、タープとして。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/テント/タープ/ハウス/ドームテント/日よけ/シェード/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/コンパクト/人気/軽量/大型/ファミリー/登山
材質
フレーム:スチール、生地:ポリエステル
質量(kg)
2.3
色
ベージュ
組立時間
約10-20分
耐水圧(mm)
3500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
420×357×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105619
HXT-190(BE)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください