曜日別特売

キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト

キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト - YAMAZEN(山善)

約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK!
急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。
キャップを開け、水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。

用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス成分塩化ナトリウム、高吸水性樹脂材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン
注意
※一度閉めたフタは絶対に開けないでください。
※水の継ぎ足しはしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105646CIIS-3001個20×15×3
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
44105655CIIS-300*61セット(6個)20×15×3
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
44105664CIIS-300*121セット(12個)20×15×3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44105680CIIS-300*241セット(24個)20×15×3
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
63301641CIIS-6001個26×20×3
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする