TMEHジャパン
GA-38Sセット品
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容
G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質
スチール
質量(g)
124
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117090
GA-38S-BK
ブラック
オープン
¥
456
¥
456
¥
502
(税込)
当日出荷
44117099
GA-38S-NI
ニッケルメッキ
オープン
¥
493
¥
493
¥
542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44117108
GA-38S-PI
アイボリー
オープン
¥
512
¥
512
¥
563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117117
GA-38S-WZ
シルバー
オープン
¥
456
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください