曜日別特売

GA-23Sセット品

GA-23Sセット品 - TMEHジャパンGA-23Sセット品 - TMEHジャパンGA-23Sセット品 - TMEHジャパンGA-23Sセット品 - TMEHジャパンGA-23Sセット品 - TMEHジャパンGA-23Sセット品 - TMEHジャパンGA-23Sセット品 - TMEHジャパン
セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)220適合パイプ径(Φmm)28内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44117135GA-23S-BK
オープン
865
952(税込)
翌々日出荷
返品不可
44117144GA-23S-WZシルバー
オープン
865
952(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする