TMEHジャパン
GA-15Dセット品
セット内容
G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ
材質
スチール
質量(g)
100
適合パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117160
GA-15D-BK
黒
オープン
¥
416
¥
458
(税込)
当日出荷
44117169
GA-15D-WZ
シルバー
オープン
¥
416
¥
458
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください