TMEHジャパン
GA-15Hセット品
こんなお得な商品も!
フラットサドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
379
税込
¥
417
セット内容
G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ
材質
スチール
質量(g)
90
適合パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット
注意
※写真はアブソーバーAB30取付けイメージです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117178
GA-15H-BK
黒
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
44117187
GA-15H-WZ
シルバー
オープン
¥
416
¥
458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください