TMEHジャパン
取付けステーセット
材質
スチール
色
シルバー
適合パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117239
MG21JE-AS-WZ
28
MG21JE-S-WZ:1コ、G-7AS-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):1セット
139
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44117248
MG21JE-BS-WZ
28
MG21JE-S-WZ:2コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):1セット
180
オープン
¥
806
¥
887
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください