曜日別特売

プレートタイプキャスター150Φ

プレートタイプキャスター150Φ - TMEHジャパンプレートタイプキャスター150Φ - TMEHジャパンプレートタイプキャスター150Φ - TMEHジャパンプレートタイプキャスター150Φ - TMEHジャパンプレートタイプキャスター150Φ - TMEHジャパン
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160内容量1セット
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44117625HTH-G150自在41
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
44117634HTH-G150Bブレーキ付き自在41
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44117650HTH-G150K固定
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする