TMEHジャパン
プレートタイプキャスター75Φ(ウレタン)
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
93
最大荷重(daN)
80
内容量
1セット
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117659
HTH-U75
自在
28
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117668
HTH-U75B
ブレーキ付き自在
28
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117677
HTH-U75K
固定
ー
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった