TMEHジャパン
プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
132
最大荷重(daN)
100
内容量
1セット
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117686
HTH-U100
自在
35
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117695
HTH-U100B
ブレーキ付き自在
35
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117704
HTH-U100K
固定
ー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった