TMEHジャパン
プレートタイプキャスター125Φ(ウレタン)
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定
取付高(mm)
168
最大荷重(daN)
130
偏心(mm)
ー
内容量
1セット
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117720
HTH-U125K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった