TMEHジャパン
キャスターサポートセット
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質
スチール
表面
三価クロムメッキ
内容量
1セット
注意
※パイプ側に取付ける際はスペーサーとしてGAP-8を取付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117729
CMA-230K
CM-230:1個、CM-230K:1個、極低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8:4個
352
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
当日出荷
44117738
CMA-330
CM-330:2個、ボルトGM845W:1個、ナットNN08W:1個
230
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください