TMEHジャパン
ボルトタイプキャスター
車輪径(Φmm)
(呼称寸法)50
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
68
最大荷重(daN)
40
偏心(mm)
21
内容量
1セット
注意
※取付にはミリネジブッシングが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117765
NTH-U50
自在
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117774
NTH-U50B
ブレーキ付き自在
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください