TMEHジャパン
振動吸収タイプキャスター
色
レッド
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
193
最大荷重(daN)
360
偏心(mm)
51
車輪サイズ(inch)
5(130mm相当)
内容量
1セット
注意
※キャスターサポートでの取付けはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117808
P685R-2
固定
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117817
P685S-2
自在
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください