ガラスマホービン 押すだけポット

ガラスマホービン 押すだけポット - 象印マホービンガラスマホービン 押すだけポット - 象印マホービンガラスマホービン 押すだけポット - 象印マホービンガラスマホービン 押すだけポット - 象印マホービン
(2件のレビュー)

まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ!
夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」
軽く押すだけ!「らくらく給湯」
水量が見えるから便利!「みェ~る」
コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」
傾斜湯もれ防止
家中どこでも使える「ハンドルつき」
中せんなし

質量(kg)約1.6グレースフルフラワー(FZ)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×24.5×32保温効力(℃)76以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)口径(Φcm)約4.5エコマーク認定番号10 146 001内容量1台
注意
※食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその水の温度。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107850AB-RY22
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 麦茶用

夏場に冷蔵庫の開閉回数を減らすため
このポットに麦茶を入れ、台所へ置いています。
残量表示窓があるエアーポットはこの商品だけなので
末永く製造して欲しいです。

2024-09-12
用途: 普段の飲み物に使う
その他業種

電気を使わずに保温能力が高く、湯量確認窓がついていて合理的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする