曜日別特売

ステンレスマグ TUFF

ステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービン

ちょっとしたお出かけに軽量&コンパクト。小さなバッグにも入れやすい!
ミニサイズでもしっかり保温・保冷。高い保温・保冷力
ワンタッチオープン
「ラクリアコート」
本体丸洗いOK
お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん

エコマーク認定認定口径(Φcm)約3エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107999SM-PD20約0.15ベージュ(CM)0.2約6×6.5×1562以上(6時間)
5,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108008SM-PD20約0.15セージグリーン(GM)0.2約6×6.5×1562以上(6時間)
5,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108017SM-PD20約0.15テラコッタ(PM)0.2約6×6.5×1562以上(6時間)
5,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108026SM-PD30約0.18セージグリーン(GM)0.3約6×6.5×19.569以上(6時間)
5,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108035SM-PD30約0.18ベージュ(CM)0.3約6×6.5×19.569以上(6時間)
5,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする