曜日別特売

ステンレスクールボトル TUFF

ステンレスクールボトル TUFF - 象印マホービンステンレスクールボトル TUFF - 象印マホービンステンレスクールボトル TUFF - 象印マホービンステンレスクールボトル TUFF - 象印マホービンステンレスクールボトル TUFF - 象印マホービン

「ラクリアコート(プラス)」だからスポーツドリンク等の塩分によるサビに強い!
はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。さらに、サビに強いからスポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロック。
全面衝撃吸収ポーチで丈夫で長持ち!
ステンレスまほうびんにより、高い保冷力を実現!冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。
子どもも持ち運びしやすい軽くてコンパクトなボトルです。

エコマーク認定認定保冷効力(℃)7以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
注意
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
口径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108288SD-FX10約0.36(ポーチ込0.5)ブラック(BA)1.0約8.5×9×27.5(ポーチ込10×10×28)約4.5
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44108297SD-FX10約0.36(ポーチ込0.5)ブルー(AA)1.0約8.5×9×27.5(ポーチ込10×10×28)約4.5
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44108306SD-FX15約0.5(ポーチ込0.7)ブルー(AA)1.5約9.5×9.5×32.5(ポーチ込11×11×32.5)約5.0
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108315SD-FX15約0.5(ポーチ込0.7)ブラック(BA)1.5約9.5×9.5×32.5(ポーチ込11×11×32.5)約5.0
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする