ステンレスボトル TUFF

ステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービン

小さな手でも開け閉めしやすい「クマみみタイプのしっかりロック&大きなボタン」
飲みやすく、コップにも注ぎやすい「ガイドつき飲み口」
小さな子どもでも持ちやすい「スリム・コンパクト」
業界初!せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」
ボトルの内側に汚れがつきにくい「ラクリアコート+(プラス)」
本体丸洗いOK!
スポーツドリンクOK

質量(kg)約 0.21(ポーチ込0.28)容量(L)0.48エコマーク認定認定本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6.5×7.5×21.5(ポーチ込8.5×9×22)保温効力(℃)71以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108419SM-UA48ダイナソーブルー(AJ)
7,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108428SM-UA48チェリーピンク(PZ)
7,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108437SM-UA48ユニコーンパープル(VZ)
7,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする