曜日別特売

ステンレスボトル TUFF

ステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービン

コップデビューを応援!はじめてのマイボトル。ストロータイプとコップタイプの飲み方2通り!
小さいお子様でも飲みやすい ストロータイプ(保冷専用)
初めてでも使いやすい「コップタイプ」
持ち運びラクラク!軽量・コンパクト
「ラクリアコート」と「本体丸洗いOK」でお手入れしやすく、いつでも清潔キープ!
保温・保冷力が高い!ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。

エコマーク認定認定口径(Φcm)約5エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
注意
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108464SC-ZT45約0.31ピンク(PA)0.45ストロータイプ:10×8.5×18、コップタイプ:10×8.5×16(コップタイプ 6時間)72以上
7,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108480SC-ZT45約0.31レッド(RA)0.45ストロータイプ:約10×8.5×18、コップタイプ:約10×8.5×1672以上(6時間) (コップタイプ)
7,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108489SC-ZT60約0.35ブラック(BA)0.6ストロータイプ:約10×8.5×21、コップタイプ:約10×8.5×1975以上(6時間) (コップタイプ)
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108498SC-ZT60約0.35アクアブルー(AZ)0.6ストロータイプ:10×8.5×21、コップタイプ:10×8.5×19(コップタイプ 6時間)75以上
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする