曜日別特売

ステンレスキャリータンブラー

ステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービン

素早くかんたんに開閉できる.。分かりやすいリングロックで安心して持ち運べる
「せん」と「パッキン」がひとつになった「シームレスせん」。分解しなくても洗えるせん「シームレスせん」。もうパーツを探す必要はありません。
広口だから中までしっかり洗える。本体は丸洗いできます。(水中に放置はしないでください)
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。

エコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)約6エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
※水位線容量でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108629SX-KA30約0.25シナモンベージュ(CM)0.3(水位線)、0.32(実容量)約8×8.5×17.554以上(6時間)
6,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108638SX-KA30約0.25フォレストグレー(HM)0.3(水位線)、0.32(実容量)約8×8.5×17.554以上(6時間)
6,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108647SX-KA30約0.25ヴィンテージローズ(PM)0.3(水位線)、0.32(実容量)約8×8.5×17.554以上(6時間)
6,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108656SX-KA40約0.29ヴィンテージローズ(PM)0.4(水位線)、0.42(実容量)約8×8.5×2159以上(6時間)
7,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108665SX-KA40約0.29フォレストグレー(HM)0.4(水位線)、0.42(実容量)約8×8.5×2159以上(6時間)
7,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44108674SX-KA40約0.29シナモンベージュ(CM)0.4(水位線)、0.42(実容量)約8×8.5×2159以上(6時間)
7,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする