曜日別特売

ディゾルビット

ディゾルビット - ドーイチディゾルビット - ドーイチディゾルビット - ドーイチディゾルビット - ドーイチディゾルビット - ドーイチ

トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。
シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。
広範囲に噴霧できるスプレータイプ。

用途
粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウエットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂
換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズディゾルビットシリーズ内容量(mL)375主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)内容量1ケース(375mL×6本)
注意
※水で薄めず原液のまま使って下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
※自動車内、高温になる場所での保管はお止め下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
※天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが振ってからご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108830
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラストリムーバーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする